※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ウインドエプロン(プレミアライト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20432414 品番 PAW
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

背面にはハニカムメッシュを採用。
ハニカム+2層構造により、優れた通気性を実現。さわやかで軽やかな着用感が魅力です。

イエロー 質量(kg)1.5 サイズS 胸囲(cm)75〜85 着丈(cm)90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003 前幅(cm)55 松吉医科器械コード23-5773-04 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※医療関係者以外の購入の場合、ご購入をお断りさせていただく可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする