※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
防護衣シンプラー・フロントすっきり
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.0
サイズ
M
注文コード
20432615
品番
SFA-25M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
質量・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
背面のマジックテープを合わせて着用するエプロンタイプ。
前面にベルトやマジックテープがないので、汚れの拭き取りがスムーズです。
色
ブルー
質量(kg)
2.0
サイズ
M
胸囲(cm)
90〜100
身長(cm)
160
付属品
ハンガー
着丈(cm)
98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
24-3360-00
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
エンドユーザー様の医療機関情報をお伺いする可能性がございます。医療機関でない場合は販売できかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500