※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
タイプ
(5) プラグリードタイプ
注文コード
20433429
品番
VQ4351Y-5GB1
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
保護構造
(-) 防塵
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
タイプ
(5) プラグリードタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CADデータダウンロード