マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
歯科用患者エプロン(小児用)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.8
注文コード
20433683
品番
SDCA-18
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
歯科の撮影時に使用する、患者用エプロンの小児サイズです。
身長130cm程度を対象として設計しています。
デンタル・パノラマ兼用。
色
グリーン
付属品
ハンガー
質量(kg)
0.8
着丈(cm)
55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
前幅(cm)
40
松吉医科器械コード
24-3362-00
鉛当量(mmPb)
0.175
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100