※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
保科製作所の 専門診療・科目別
保科製作所の 放射線科用品
保科製作所の 放射線防護具
股関節撮影用防護具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
(Aタイプ)0.56、(Bタイプ)0.26、(Cタイプ)0.10
タイプ
3点セット
注文コード
20433823
品番
GS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
股関節撮影時に生殖腺を防護します。
3つの大きさからお選びいただけます。
寸法(mm)
(Aタイプ)130×330、(Bタイプ)150×190、(Cタイプ)100×105
質量(kg)
(Aタイプ)0.56、(Bタイプ)0.26、(Cタイプ)0.10
タイプ
3点セット
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005604101
松吉医科器械コード
24-2731-03
鉛当量(mmPb)
1.0
医薬品医療機器等法
一般医療機器