放射線防護眼鏡プロティックアイウェア

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20434006 品番 PT-99S
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デザイン性に優れた軽量樹脂フレームを採用。
サイドまで回り込むフロントレンズが側面からの散乱線を効率よく遮蔽します。
補助用のフィットベルト付。

メタリックシルバー 質量(g)58 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001 松吉医科器械コード19-3500-00 鉛当量(mmPb)0.75(±0.05) 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
※医療機関以外での購入の場合、使用用途についてヒアイングさせて頂くことがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする