マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
放射線防護眼鏡プロティックアイウェア
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20434033
品番
PT-99DB
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた軽量樹脂フレームを採用。
サイドまで回り込むフロントレンズが側面からの散乱線を効率よく遮蔽します。
補助用のフィットベルト付。
色
ダークブルー
質量(g)
58
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111009001
松吉医科器械コード
19-3500-03
鉛当量(mmPb)
0.75(±0.05)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
※医療機関以外での購入の場合、使用用途についてヒアイングさせて頂くことがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500