マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
放射線防護眼鏡プロティックアイウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
19-3505-00
注文コード
20434042
品番
PT-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
松吉医科器械コード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
側面にも鉛ガラスを使用しているので圧迫感の少ない明るい視野を確保します。
補助用のフィットベルト付。
質量(g)
80
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111009001
松吉医科器械コード
19-3505-00
鉛当量(mmPb)
前面:0.75(±0.05)、側面:0.75(±0.05)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
※医療機関以外での購入の場合、使用用途についてヒアイングさせて頂くことがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500