マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
放射線防護眼鏡プロティックアイウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-2493-01
注文コード
20434076
品番
PT-99AL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
松吉医科器械コード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなフォルムで、側面からの散乱線も効率よくカット。
フレキシブル・スプリングヒンジにより重量を分散し、軽快な掛け心地を実現。
補助用のフィットベルト付。
色
シルバー
質量(g)
70
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111009001
松吉医科器械コード
24-2493-01
鉛当量(mmPb)
0.75(±0.05)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
※医療機関以外での購入の場合、使用用途についてヒアイングさせて頂くことがございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500