放射線防護眼鏡プロティックアイウェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-2493-03 注文コード20434094 品番PT-99AL-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は松吉医科器械コードなど11種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなフォルムで、側面からの散乱線も効率よくカット。
フレキシブル・スプリングヒンジにより重量を分散し、軽快な掛け心地を実現。
補助用のフィットベルト付。

ブラック 質量(g)70 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111009001 松吉医科器械コード24-2493-03 鉛当量(mmPb)0.75(±0.05) 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※医療機関のみへの販売となるため、購入をお断りさせていただくこともあります。
※医療機関以外での購入の場合、使用用途についてヒアイングさせて頂くことがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする