ケルン
ケルンの 専門診療・科目別
ケルンの 放射線科用品
ケルンの X線・レントゲン用品
X線フィルムボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20434182
品番
KX-310
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用したX線フィルムボックスです。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様
B5カードポケット付
適合
判切判(最大収納フィルム)
材質
ポリプロピレン(0.7mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
390×470×15
松吉医科器械コード
02-2850-01
適合ラベル
ラベルスティックKS-770
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100