ケルン
ケルンの 専門診療・科目別
ケルンの 放射線科用品
ケルンの X線・レントゲン用品
X線フィルムホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
注文コード
20434207
品番
KX-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様
B5カードポケット付
適合
判切判(最大収納フィルム)
材質
ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)
390×473
色
透明
松吉医科器械コード
02-2845-00
適合ラベル
ラベルスティックKS-770
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100