ケルン
ケルンの 専門診療・科目別
ケルンの 放射線科用品
ケルンの X線・レントゲン用品
X線フィルムホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
紫
注文コード
20434216
品番
KX-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。
半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。
撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
仕様
B5カードポケット付
適合
判切判(最大収納フィルム)
材質
ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)
390×473
色
紫
松吉医科器械コード
02-2845-00
適合ラベル
ラベルスティックKS-770
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100