エイコーメディカル
エイコーメディカルの 処置・手術
エイコーメディカルの 手術室用品
エイコーメディカルの 手術用踏み台
MRI室用踏台(1段式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20434322
品番
190-13
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
3.0ステラ対応
材質
ステンレス、天然ゴム
タイプ
1段式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×270×180
松吉医科器械コード
23-5269-00