エイコーメディカル
エイコーメディカルの 診察・検査器具
エイコーメディカルの 聴診器
エイコーメディカルの 本体 聴診器
MRI室用聴診器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20434392
品番
190-17W
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
3.0ステラ対応
材質
アルミ、真鍮、樹脂
タイプ
ダブル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC001
松吉医科器械コード
23-5272-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器