フットマーク
フットマークの ベッド関連
フットマークの 防水シーツ
スーパーサラットシーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム
注文コード
20434855
品番
403101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
水分を素早く吸収・分散し、表面にサラット感を保ちます。
裏面全体に防水フィルムを貼り合わせており、水分を通しません。
耐熱性・耐塩素性に優れ、業務用乾燥機も使用できます。
色
クリーム
材質
ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×1000
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
23-2487-00