フットマーク
フットマークの ベッド関連
フットマークの 防水シーツ
ニューハッスイシーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20434986
品番
403111
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
優れた通気性で、ソフトでシワになりにくいニット素材を使用。
抗菌防臭加工によりカビの発生を防いで衛生的です。
色
ブルー
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×1000
アズワン品番
64-1109-39
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
23-5373-00