C-4500S型 ワンタッチ式タオル防水シーツ ププキン 20435047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ式タオル防水シーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ホワイト寸法(幅W×長さL)(mm)1500×900注文コード20435047品番C-4500S型
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

吸水性に優れ、防菌・防カビ・消臭効果もあります。
一般のタオル同様、洗濯機・乾燥機の使用が可能です。

ホワイト寸法(幅W×長さL)(mm)1500×900松吉医科器械コード06-2335-01材質(表)綿100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする