※色やサイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの ベッド関連
ピジョン タヒラの 防水シーツ
ハビナース耐熱防水ブロードシーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20435232
品番
11128
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
業務用に適した3層構造の耐熱防水シーツ。
吸汗性のあるブロード素材で爽やかな風合いです。
色
ホワイト
材質
(表)ポリエステル65%・綿35%、(裏)ポリエステル100%<耐熱ポリウレタン防水加工>
寸法(幅W×長さL)(mm)
1750×900、(防水部)1050×900
洗濯方法
洗濯○(60℃以下)、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
24-3582-00