※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フットマーク
フットマークの ベッド関連
フットマークの 防水シーツ
綿パイルシーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20435318
品番
403107
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
柔らかなタオルのような肌触りの防水シーツです。
抗菌加工を施しているので、衛生的です。
色
イエロー
材質
(表)80%・ポリエステル20%<ポリウレタンラミネート加工>
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
23-2489-00