※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フットマーク
フットマークの ベッド関連
フットマークの 防水シーツ
綿パイルシーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
20435327
品番
403107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかなタオルのような肌触りの防水シーツです。
抗菌加工を施しているので、衛生的です。
色
ピンク
材質
(表)80%・ポリエステル20%<ポリウレタンラミネート加工>
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
23-2489-00