日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 病室用品
日本医理器材の 識別・表示
ベッドネーム小児P型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20436772
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お子様向けのキャラクターをあしらったベッドネームです。
丸パイプ仕様ベッド専用。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品
ベッドネーム用紙×1枚
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
140×155
色
クマ
松吉医科器械コード
23-6872-00