VQ4500R-51-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500R SMC 20436886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4500R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4注文コード20436886品番VQ4500R-51-02
参考基準価格(税別)¥20,190販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ポート数5ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(0) プラグインサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする