日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 病室用品
日本医理器材の 識別・表示
体温計ケース付ベッドネーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20437034
品番
47939
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
スナップ式のベッドネームに便利な体温計ケース付。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品
ベッドネーム用紙×1枚
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
175×105
タイプ
D型
松吉医科器械コード
09-2275-00