松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 施設用家具・備品
松永製作所 (車椅子)の 病室用品
松永製作所 (車椅子)の 識別・表示
病室用名札差し (横書き用)(様付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20437436
品番
HP-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
横書き
材質
アクリル
寸法(mm)
110×127
タイプ
様付
人数
3名用
松吉医科器械コード
09-2230-03