防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20437446 品番 WAG-50-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。

仕様ロックナット付き 種類厚鋼 呼び厚鋼/CTG42 めねじサイズ50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする