日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 病室用品
日本医理器材の 識別・表示
病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20437524
品番
HP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
縦書き・横書き両用
材質
アクリル
寸法(mm)
178×127
タイプ
様なし
人数
5名用
松吉医科器械コード
09-2230-10