テクノスジャパン
テクノスジャパンの 施設用家具・備品
テクノスジャパンの 病室用品
テクノスジャパンの 安全・保護
コールマット・コードレス(HC-R)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20437673
品番
MS1500RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
コードレスタイプのマットセンサー。
センサーにケーブルがないので配線整理の必要がなく、設置・移動が簡単です。
コードの引っ掛け事故やセンサーの断線故障がないので安心です。
仕様
(マットスイッチ)防滴・両面使用可
セット内容
マットスイッチ、無線中継ボックス、壁掛ベース
寸法(mm)
(マット)500×1500、(無線中継ボックス)65×100×35
色
(マットスイッチ)アイボリー
松吉医科器械コード
24-3423-02