テクノスジャパン
テクノスジャパンの 施設用家具・備品
テクノスジャパンの 病室用品
テクノスジャパンの 安全・保護
徘徊コールV(HC-3)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20437752
品番
MS900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
マットを踏むとナースコールで知らせます。
設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
仕様
(マットスイッチ)防滴・両面使用可
セット内容
マットスイッチ、中継ボックス
寸法(mm)
(マット)600×900、(中継ボックス)40×70×24
色
(マットスイッチ)アイボリー
ケーブル長(m)
2.4
松吉医科器械コード
20-5340-03