離床センサーふむナールLW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20437804 品番00127AS120
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

マットを踏むと検知してナースコールで通報します。
マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。
オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。

セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ 種別オスイッチセット 寸法(mm)(マット)495×900×5 ライトグレー 質量(g)(マット)1500 電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V) 接続Φ3.5プラグ 松吉医科器械コード24-2205-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする