NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 施設用家具・備品
NIPRO(ニプロ)の 病室用品
NIPRO(ニプロ)の 安全・保護
臨床検知装置 転倒むし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
吸着力調整機能無
適合
(ナースコール)ケアコム製
注文コード
20437813
品番
NTM-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
松吉医科器械コード
23-6583-00
種別
吸着力調整機能無
適合
(ナースコール)ケアコム製
寸法(mm)
57×88×33
ケーブル長(m)
3
ひも長(mm)
400〜800
注意
※ナースコールとの接続・併用には別売の分配コンセントが必要となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20437813
NTM-3
20437838
NTM-3AUB
臨床検知装置 転倒むし
NIPRO(ニプロ)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)