NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 施設用家具・備品
NIPRO(ニプロ)の 病室用品
NIPRO(ニプロ)の 安全・保護
臨床検知装置 転倒むし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20437847
品番
NTM-4AUB
参考基準価格(税別)
¥25,617
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
松吉医科器械コード
23-6583-11
種別
吸着力調整機能有
適合
(ナースコール)アイホン製UA・UB型
寸法(mm)
57×104×33
ケーブル長(m)
3
ひも長(mm)
400〜800
注意
※ナースコールとの接続・併用には別売の分配コンセントが必要となります。