Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品
Panasonic(パナソニック)の 病室用品
Panasonic(パナソニック)の 安全・保護
ワイヤレスコール浴室発信器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20437917
品番
ECE1704P
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
電波到達距離(m)
約40
(障害物のない場所での水平見通し距離)
付属品
ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚
トラスコ品番
836-2047
質量(g)
約110(電池含む)、ホルダー:約20
使用温度範囲(℃)
0〜+40
電源
単4乾電池×2(別売り)
定格電圧(V)
DC3
電池寿命
約1年(1日10回使用)
アズワン品番
64-5410-15
防水性
JIS C 0920 IPX7(防浸型)
消費電流
待機時10μA以下、動作時50mA以下
松吉医科器械コード
06-3471-02