ラクラックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20437962 品番 M64RK02
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。

種別ミニ 寸法(長さL×幅W)(mm)800×620 質量(g)860 材質(シート・マット)ポリエステル100%(帯電防止テイジンセルガード)、(エルク)ポリエステル セット内容シート、マット、収納袋 松吉医科器械コード01-4635-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:287

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする