パラマウントベッド
パラマウントベッドの リハビリ・生活補助
パラマウントベッドの 移動補助用品
イージーグライド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20438032
品番
KZ-A29034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。
表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。
高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
松吉医科器械コード
24-2201-00
サイズ
SS
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×450
質量(g)
430
材質
ポリエチレン
耐荷重(kg)
135
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20438032
KZ-A29034
41099896
KZ-A29034
イージーグライド
パラマウントベッド
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました