パラマウントベッド
パラマウントベッドの リハビリ・生活補助
パラマウントベッドの 移動補助用品
イージーグライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20438057
品番
KZ-A29036
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。
表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。
高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
松吉医科器械コード
24-2201-02
サイズ
M
寸法(幅W×長さL)(mm)
330×600
質量(g)
890
材質
ポリエチレン
耐荷重(kg)
135