KZ-A29037 イージーグライド パラマウントベッド 20438066

イージーグライド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20438066 品番KZ-A29037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。
表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。
高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。

松吉医科器械コード24-2201-03 サイズL 寸法(幅W×長さL)(mm)330×750 質量(g)1300 材質ポリエチレン 耐荷重(kg)135

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20438066 KZ-A29037 41099923 KZ-A29037 イージーグライド パラマウントベッド イージーグライド パラマウントベッド 1個 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする