molten
moltenの リハビリ・生活補助
moltenの 移動補助用品
イージーモーションBタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20438075
品番
MEMV
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。
裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質
ABS
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×780×5
アズワン品番
0-7346-01
松吉医科器械コード
23-5973-00