TB-501 移乗用ボードのせかえくん タカノ 20438136

移乗用ボードのせかえくん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20438136 品番TB-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。

材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム サイズS 質量(g)800 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×1720×10 松吉医科器械コード23-3600-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20438145
2022-10-19
用途:
入所されている方の介助(ベッドから車椅子への乗り移り時使用)

高齢者施設です。元々使用しておりますが、とても使いやすいので今回追加購入しました。

対象商品:
20438145
2021-01-21
用途:
起立不能の患者さんのベットから移乗
介護タクシーしわっち 様 (運輸・通信業)

ベットからストレッチャー等への移乗に今まで大判バスタオル等を使用していたが、
家庭によっては適当なものが用意できなかったり、持ち手が不安定だったりしていたので
必要性を感じていた。写真ではわからなかったが、生地が肉厚でクッション性があり、
三つ折にできるのでコンパクトに畳めるのがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする