※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

スマイルシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20438163 品番 CS-SM-M
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

体位変換や移動を引きずらず、抱え上げずにスムーズに行えます。
シートを2枚に折って使用するため縦横自由に移動が可能です。
パラシュート生地を使用。すべりがよく丈夫で、150回洗濯後も性能変化がありません。

材質ナイロン100% 寸法(mm)1450×1000 オレンジ サイズM 洗濯方法洗濯○、乾燥機× 松吉医科器械コード23-6646-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする