トランスファーシート

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20438197 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。

材質ナイロン 寸法(mm)1200×730 サイズM アズワン品番65-0320-99 松吉医科器械コード23-5971-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
要介護5の家族の世話に
卸売・小売業

車椅子からベッドに移乗させた後、ベッドの頭側に引き上げるのが大変ラクになりました。それまでの腰への負担がうそのようです。

対象商品:
20438206
2023-12-05
用途:
身体介護(移乗や体位交換)
医療・福祉・介護関連業

商品説明欄にもありますが「筒状」の商品です、1枚シーツ形状を希望されるかたは注意してください。サイズ感はもう少し横幅が長い方が取り回しが良いです。耐久性はあり洗濯もしやすいです。

対象商品:
20438197
2023-07-19
用途:
母の介護に
サービス業

いままでレンタルしていたのですが、サイズが大きすぎるか小さすぎる。こちらの製品がサイズ的にちょうど良くて注文しました。機能面でも申し分ないです。生地もしっかりしています。これがあるとベット上での移動がらくらく。介護には欠かせません。

対象商品:
20438197
2017-03-26
用途:
ベットからストレッチャーへの移乗

使用しない時はかさばらないので,ズボンのポケットに入るのが素晴らしい。価格から言ってプロ仕様の製品ですが,移乗のための必需品です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする