メディカルプロジェクト
メディカルプロジェクトの 施設用家具・備品
メディカルプロジェクトの 病室用品
メディカルプロジェクトの 安全・保護
抜針・抜管予防用シーネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
腕用(L)
注文コード
20438443
品番
KA095L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様
洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質
ネオプレン
タイプ
腕用(L)
寸法(幅W×長さL)(cm)
12/18×60
松吉医科器械コード
24-3433-03
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※医療機関以外の場合、お断りさせていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100