日本エンゼル
日本エンゼルの ベッド関連
日本エンゼルの 自傷防止手袋
ソフトにぎっ手(おにぎりくん)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20438452
品番
1792
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズ
フリー
材質
(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ
左右兼用
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)
14〜22
松吉医科器械コード
20-6200-00