日本エンゼル
日本エンゼルの ベッド関連
日本エンゼルの 自傷防止手袋
ソフトにぎっ手(おにぎりくん)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
20438468
品番
1793
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズ
フリー
材質
(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ
左右兼用
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)
14〜22
松吉医科器械コード
20-6200-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20438468
1793
11100398
1793
ソフト にぎっ手
東京エンゼル
1式(2個)
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました