アメリカ式氷のう

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20438714 品番10インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。

材質(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール サイズ大(Φ10インチ) 松吉医科器械コード01-5281-00 容量(mL)1500 直径(Φcm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20438714 10インチ 55073849 MY-7280 マツヨシ アイスバッグ 松吉医科器械 マツヨシ アイスバッグ 松吉医科器械 1個(2100mL) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする