ひえぷるアイシング氷のう

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20438775 品番ケイ18cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ポリウレタン素材のハイテク氷のう。
すぐ冷えて、軽く、ソフトな肌触りです。

容量(mL)600 材質(本体)ポリウレタン・塩化ビニール、(キャップ)ポリエチレン 松吉医科器械コード23-7460-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20438775
2020-09-04
用途:
会社用
運輸・通信業

通常の氷のうより冷たさがあり、本体も洗いやすいので満足

2019-10-24
用途:
仕事後のクールダウンに 風呂上りに
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで中蓋もあり水漏れの心配もない。普通のアイシングよりも冷たくて気持ちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする