清水アキラ
万能スコップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
特々大
小
大
特大
特々大
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20438836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
(スコップ部)135×247
全長(mm)
360
サイズ
特々大
松吉医科器械コード
23-3272-05