ホットキャビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20439177 品番HC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。

収納容量(L)6(おしぼり約32本) 消費電力(W)120 質量(kg)4 ブラック 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230 庫内寸法(mm)220×220×135 庫内温度(℃)70〜80 松吉医科器械コード01-2229-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20439177 HC-6 88834067 HC6K タイジ ホットキャビ タイジ タイジ ホットキャビ タイジ 1個 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする