タイジ
タイジの 施設用家具・備品
タイジの 病室用品
タイジの タオルウォーマー
ホットキャビ HC-38
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20439195
品番
HC-38
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)
570
質量(kg)
12
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×410×450
収納量
38L(おしぼり約198本)
庫内寸法(mm)
360×316.5×345
庫内温度(℃)
(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード
20-3657-00