Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 診察・検査器具
Aron(アロン化成)の 採尿・採便用品
Aron(アロン化成)の 差込便器
差し込み便器(専用カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20439667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
重心を低く下げ、安定性を高めています。
付属品
専用カバー
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約0.41
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×390×105
耐熱温度(℃)
120
松吉医科器械コード
23-3246-00